欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

一字螺丝刀

一字圆杆螺丝刀-(S2)-1,0X5,5X125MM

货品编号 5751241055

EAN 4065233144248

登录后即可显示价格
一字螺丝刀

货品编号 5751241055

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能性:适合多种应用。可用于转动不同尺寸和不同材料的螺钉。可在狭窄空间中或在尴尬的角度轻松操纵。

S2 材质刀杆


S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。


S2 使该工具具有难以折断的刀杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),这是根据使用螺丝刀时的运动特性决定的。



刀头发黑处理


增加刀头和螺钉头部驱动凹槽之间的摩擦力,从而提高精度和驱动力。确保螺丝刀不会在作业时滑落,避免损坏诸如车漆或昂贵的木制家具等表面。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



规格标识加宽处理


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。手柄底部带挂钩,使其便于店铺上货,以进行零售业务,也可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息